UKT213L3 UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) 45959593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKT テークアップ形(テーパ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品注文コード45959593品番UKT213L3
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
アダプターは付属していません。

寸法A(mm)70寸法A1(mm)26寸法A2(mm)44寸法H(mm)167寸法H1(mm)151寸法H2(mm)111寸法L(mm)224寸法L1(mm)137軸径d1(Φmm)60形状テークアップ形タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品形式UKT-L3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする