曜日別特売
G30 固定用Oリング 日近 45972351

固定用Oリング

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)29.4外径(Φmm)35.6注文コード45972351品番G30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37
販売価格(税別)
34
太さW(mm)3.1内径d(Φmm)29.4材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)外径(Φmm)35.6規格JIS B 2401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45972464
2019-07-05
用途: 水配管のストレーナー用のパッキンとして
タイテック株式会社製造業

輸入商品の純正品で水漏れを起こしたので寸法を合わせて対応しました。
肉厚が薄いので10ヶ単位でなく5ヶ単位であれば
購入時の迷ったときに購入し易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする