バルサンいや〜な虫20g

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個(20g) 注文コード45975214 品番VSLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フタを取ってこする簡単タイプ。強い噴射力と拡散力でいや〜な虫を一網打尽
カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリなどのいや〜な虫も一気に駆除
火災警報器を煙から守る専用カバー付き
初めてでも使い方がわかりやすいユニバーサルデザイン

容量6-10畳用(20g) 適合害虫ムカデ、ゲジ、カメムシ、チャタテムシ、シバンムシ、イエヒメアリ 区分防除用医薬部外品 シリーズバルサンいや〜な虫 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※人体に使用しないこと
※病人、妊婦、小児は薬剤(煙)に触れないようにしてください。
※煙を吸い込まないように注意してください。
※引火危険物(ガス、ガソリン、シンナーなど)の近くでは使用しないでください。
※本品とエアゾール製品を同じ部屋で同時に使用しないでください。
※その他、使用上の注意をよく読んでからお使いください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45975214 VSLB 52299206 VSHPB バルサン ワンタッチ煙タイプ バルサン バルサン ワンタッチ煙タイプ バルサン 1個(20g×1個) 809
欠品中
税込890
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45975223
2021-11-15
用途:
自宅の害虫駆除
パドック門間 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近煙の出る製品がホームセンターでは手に入りにくく助かりますこれが一番効果があります。

対象商品:
45975223
2020-04-19
用途:
お店に使いました

最近小さなアリンコが出てくるようになり色々殺虫剤を使いましたが根絶できなかった為、今回隙間まで行きわたるバルサンを使ってみました。
一度に3個とも使いました。数日はアリンコも見なくなったのですが、1週間もたたないうちにまた見るようになりました。どれほどの効果があったのかはちょっと疑問です。ただもうしばらく様子を見てもう一度やってみようとは思います。

対象商品:
45975223
2019-11-25
用途:
家の中のいるカメムシ退治
その他業種

効果てきめんでカメムシ退治をすることが出来ました。使用後、数週間経過しておりますが、カメムシは部屋に出てきておりません。

対象商品:
05686643
2018-09-15
用途:
籾箱の虫退治に使用
農・林・水産業

籾箱の米虫退治に使用します。ゲジゲジ等もいますのでこれにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする