Nポゼ 水切りトレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45975729 品番5527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

裏返すことで止水・排水を切り替えできる、リバーシブル水切りトレー。
場所を取らないスリムサイズ。グラスや小鍋の水切りに。
銀イオンの抗菌仕様。

材質ポリプロピレン 幅(mm)457 グリーン 高さ(mm)21 奥行(mm)221 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×22.1×2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする