オカ
オカの トイレ用品
オカの 便座シート
ボタニカルガーデン O型便座カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45975923
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
「ボタニカルガーデン」シリーズに合わせたカラーリングのO型便座カバー。
厚みがあり、あたたかくやさしい座り心地。
ずり落ちを防ぐホック付き。
洗濯ネット使用で丸洗いOK。
色
グリーン
適合
O型便座
取付方式
ホック式
材質
表糸/アクリル100% 芯糸/ナイロン91%、ポリウレタン9%
厚さ(cm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D)(cm)
30×30
注意
※乾燥機・漂白剤使用不可
※洗浄暖房・U型便座使用不可