ボタニカルガーデン 洗浄・暖房型便座カバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45975957 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「ボタニカルガーデン」シリーズに合わせたカラーリングの洗浄・暖房型便座カバー。
着座センサー付きの便座使用OK。(TOTO・INAX・Panasonic共通)
付け外しがラクな大きめホック。
特殊滑り止め加工付きで、フィット。
洗濯ネット使用で丸洗いOK。

イエロー 適合洗浄・暖房型便座 取付方式ホック式 材質表糸/アクリル100% 芯糸/ナイロン91%、ポリウレタン9% 厚さ(cm)1 寸法(幅W×奥行D)(cm)14×75
注意
※乾燥機・漂白剤使用不可
※O型・U型便座使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45975948
2021-12-04
用途:
ウォッシュト便座カヴァー
不動産業

TOTOのウォッシュト便座カヴァーとして、あまりにもキツキツピッタリです。もう少し奥の方にゆとりがあると良かったです。緑色といっても、柔らかい色でとても綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする