Belca ラップ・ティッシュホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45977418 品番FK-WTW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スッキリとした印象のマグネット収納アイテム、ラップ・ティッシュホルダー。
裏面のマグネットで冷蔵庫などに簡単に取り付けできます。
設置する場所を傷つけにくい、ラバーマグネットを使用しています。
奥行5cmまでのラップ・ティッシュを置けます。
500g(1セットあたり)

ホワイト 材質本体/ABS樹脂 磁石/ゴム磁石 質量(g)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.95×5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45977418
2020-11-25
用途:
機械のメンテナンス時

ツールキャビネットにラボワイプを付けて使用しています。
カラーバリエーションがあればなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする