HEAVYDUTY HUMMER HDH-401 SKY

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード45977795 品番HDH-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
形状ミドルカット サイズ(cm)25 機能フィット性とデザイン性を高めたラスト採用、抗菌防臭機能付き(カップ中敷入)、吸汗性生地を裏布・中敷に使用 クラウド 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)樹脂製(JISL種相当衝撃・圧迫強度) 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 仕様カジュアルデザイン完全スニーカーミドルカットタイプ ウィズ3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45977795
2020-07-07
用途:
営業の足
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車整備工場の営業で履いています。工場内作業や簡単な出張点検もあり、尚且つスーツにも意外にも違和感なく使えるので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする