EL-M721-X 10桁電卓 EL-M721 シャープ 45979405

10桁電卓 EL-M721

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45979405 品番EL-M721-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手持ちでも置いても便利。高級感のあるシルバー塗装仕上げ。
エコマーク事務局認定エコマーク商品。
税計算・定数計算・マルチ換算機能付き。
見やすい大型表示です。サイレントキー・早打ち対応。

桁数10 仕様マルチ換算、税計算、大型表示、早打ち、演算状態表示、ツインパワー、傾斜表示、プラスチック製キー、サイレントキー 質量(g)約124(電池含む) エコマーク認定認定 表示液晶 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×151.5×33 使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。) 内蔵電池太陽電池、CR2032×1個 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×151.5×33 エコマーク認定番号06 135 007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする