NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SB型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45983262
品番
SB20526023
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
260
材質
ニトリルゴム
型式
SB
幅b(mm)
23
部品番号
AB5113-E0
軸径d(Φmm)
205
最大圧力(MPa)
0.03