NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SB型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45983357
品番
SB22027523
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
275
材質
ニトリルゴム
型式
SB
幅b(mm)
23
部品番号
AB5224-E0
軸径d(Φmm)
220
最大圧力(MPa)
0.03