ウインセス
ウインセスの 耐熱・防火手袋
クリーン耐熱手袋(中低温用)ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
45983623
品番
3974-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
80℃〜120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能
耐熱
色
ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
40
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
80〜120
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
3.2
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
22
手の平幅(cm)
11
材質(甲)
表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル
材質(掌側)
表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
注意
※本来防水仕様ではございませんので、縫製部分から水の侵入は避けられません。