今回は災害の備えのために購入。
ポリエステルロープは多目的に使えるため、この製品にしました。
まだ使用してませんが、外見的に気になるところは一切なく、きれいなロープです。
また商品写真のとおりスプールにきちんと巻かれており、ビニールで覆われて、長期保存にも適しているようで助かりました。
いつもながらの高品質、また8mm x 30mでこの値段は、さすがモノタロウブランドだなと、今回も思いました
(モノタロウのキャラが気に入っているので、モノタロウ商品には描いてほしいところですが、コストアップになるからなのでしょうか…)
ほつれが結構ありました 遮熱シートの引っ張りように通しで使用しましたが
切ってつなぐとリングに引っかかるのでちょっと不満とさせていただきます
値段はありがたかったです
屋外に保管している灯油ポリタンクに日光が当たらないように遮光シートをかぶせているのですが、強風の日に外れてしまうので、計量コンクリブロックとこのロープで押さえを作って大成功でした。
テントを張るには思っていたより細く強度が不足していました。藤蔓の固定にちょうど良い。金剛打ちなので使いやすい。
しなやかでありながら、伸びは少なく大変扱いやすいです。
結び目は固く締まり緩んできません。
ただ、切り口は思っていたよりもほつれやすい気がします。
屋外でシートの固定に使うので、対候性が気になりますが応えてくれそうです。