NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
255
部品番号
AC5207-E0
注文コード
45983935
品番
SC22025516
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
外径D・部品番号
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
255
幅b(mm)
16
軸径d(Φmm)
220
型式
SC
材質
ニトリルゴム
部品番号
AC5207-E0
最大圧力(MPa)
0.03