画像準備中

ジェットヘルメット FlyboyJet(フライボーイジェット)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45983946 品番FJ0015/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

【シルエットにこだわったジェットヘルメット】ビンテージタイプにある縦に長いシェル形状を採用。帽体表面にカーボン、内側にFRPファイバーグラスを採用し、軽くて丈夫な設計となっています。リアルカーボンの柄は2種類を用意。本格的なジェットヘルメットをこのプライスでお届けします。チークパッド脱着可能。

WHITE STRIPE サイズM(57-58cm) 規格SG規格 材質CARBON+FRP 質量(g)800 タイプCARBON HYBLID

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45983885
2022-04-29
用途:
バイク乗車時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

25年振りにバイクに乗ってる60歳です。
軽さに拘って探したところ この製品にたどり着きました。とにかく軽いので首への負担が有りません。安全基準もクリアしてるし 値段を考えると造りも悪くないと思います。

対象商品:
45983885
2021-07-05
用途:
街乗り、ツーリング時
建設業・工事業

今までのジェットヘルより圧倒的に軽くて、ライディング時の首、肩への負担が大幅に解消された。表面がマットでカーボン素地なのも渋くて気に入りました。

対象商品:
45983903
2021-06-16
用途:
通勤バイク用
製造業

軽い!カッコイイ!
マットなカーボン模様が気に入りました。
首への負担は、ほぼ無いです。
走行はまだしていませんが。

対象商品:
45983894
2020-02-16
用途:
運転時の安全装備として
不動産業

軽量でコストパフォーマンスに優れています。艶消しブラックに満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする