※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
270
部品番号
AC5339-E0
注文コード
45983987
品番
SC24027015
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
外径D・部品番号
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
270
幅b(mm)
15
軸径d(Φmm)
240
型式
SC
材質
ニトリルゴム
部品番号
AC5339-E0
最大圧力(MPa)
0.03