NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
310
部品番号
AC5412-E5
注文コード
45984014
品番
SC25031025
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・部品番号
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
310
幅b(mm)
25
軸径d(Φmm)
250
型式
SC
材質
ニトリルゴム
部品番号
AC5412-E5
最大圧力(MPa)
0.03