NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
316
部品番号
AC5558-E1
注文コード
45984032
品番
SC28031618
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・部品番号
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
316
幅b(mm)
18
軸径d(Φmm)
280
型式
SC
材質
ニトリルゴム
部品番号
AC5558-E1
最大圧力(MPa)
0.03