NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
330
部品番号
AC5568-E0
注文コード
45984041
品番
SC28033024
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・部品番号
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
330
幅b(mm)
24
軸径d(Φmm)
280
型式
SC
材質
ニトリルゴム
部品番号
AC5568-E0
最大圧力(MPa)
0.03