NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール TB2型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45984504
品番
TB20024020
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
240
材質
ニトリルゴム
型式
TB
幅b(mm)
20
部品番号
AD5068-A8
軸径d(Φmm)
200
最大圧力(MPa)
0.03