NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール TB2型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45984635
品番
TB28034028
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
340
材質
ニトリルゴム
型式
TB
幅b(mm)
28
部品番号
AD5572-A0
軸径d(Φmm)
280
最大圧力(MPa)
0.03