NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール TB2型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45984696
品番
TB36040025
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
400
材質
ニトリルゴム
型式
TB
幅b(mm)
25
部品番号
AD5843-E1
軸径d(Φmm)
360
最大圧力(MPa)
0.03