NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール TC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45984741
品番
TC20023015
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
230
幅b(mm)
15
軸径d(Φmm)
200
型式
TC
材質
ニトリルゴム
部品番号
AE5053-E2
最大圧力(MPa)
0.03