※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール TC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45984757
品番
TC22025016
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
250
幅b(mm)
16
軸径d(Φmm)
220
型式
TC
材質
ニトリルゴム
部品番号
AE5205-E1
最大圧力(MPa)
0.03