※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール TC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45984766
品番
TC22025518
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
255
幅b(mm)
18
軸径d(Φmm)
220
型式
TC
材質
ニトリルゴム
部品番号
AE5208-G3
最大圧力(MPa)
0.03