※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール TC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45984836
品番
TC42659
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
65
幅b(mm)
9
軸径d(Φmm)
42
型式
TC
材質
ニトリルゴム
部品番号
AE2504-F0
最大圧力(MPa)
0.03