※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高井電機
高井電機の ガラス・樹脂・金属容器
高井電機の ビーカー/計量カップ/コップ
石英ビーカー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45985109
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
非常に純度が高く、耐熱性,耐薬品性に優れています。
容量(mL)
30
仕様
注ぎ口付き
高さ(mm)
52
肉厚(mm)
2
外径(Φmm)
40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません