※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCV13287 耐圧用シール TCV型 NOK 45985186 TCV13287 耐圧用シール TCV型 NOK 45985186

耐圧用シール TCV型

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)7 材質ニトリル(NBR) 注文コード45985186 品番TCV13287
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は外径D・厚さ・材質など50種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)13 材質ニトリル(NBR) 型式TCV 厚さ(mm)7 寸法D(mm)28 寸法b(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
機械メンテナンスに使用
株式会社北嶋 様 (不動産業)

形がしっかりしていて、思っていた以上に
交換がスムーズにできた。

対象商品:
45985344
2023-02-18
用途:
ホイールローダー  ヤンマー Y11WA の油圧モーター 油圧ポンプのオイルシール
農・林・水産業

ホイールローダー  ヤンマー Y11WA の油圧モーター 油圧ポンプのオイルシールに適合しましたよ。AP1665E と互換

2人が参考にしています
対象商品:
45985265
2020-11-02
用途:
富士重工ラビットのエンジンのオーバーホール

クランクケースのオイルシールに使用しました。耐圧性は十分と思いますが、対ガソリン性が求められるところなのでどのくらい持つのか経過を観察したいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
45985301
2021-02-08
用途:
現場作業用
日本ノッズル精機株式会社 様

注文コードがあるので一度購入すると検索がスムーズに出来て便利です。

対象商品:
45985405
2020-07-29
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

純正品は、中々手に入らずメーカー修理となるので、経費も高くつくため
純正品と同等で助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする