※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
475
型式
TB
注文コード
45985852
品番
TB42547522
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・型式
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
475
幅b(mm)
22
軸径d(Φmm)
425
型式
TB
材質
ニトリルゴム
部品番号
AD5984-E0
最大圧力(MPa)
0.03