※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
65
型式
TB
注文コード
45985861
品番
TB426512
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
外径D・型式
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
65
幅b(mm)
12
軸径d(Φmm)
42
型式
TB
材質
ニトリルゴム
部品番号
AD2507-I0
最大圧力(MPa)
0.03