積水マテリアル
積水マテリアルの キッチン・調理用品
積水マテリアルの バット・番重・コンテナ
積水マテリアルの 保温・保冷ボックス
エスレンコンテナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45985879
品番
N-25-A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
発泡スチロール
用途
主な用途:学校給食(アルミカン)収納保温容器
高さ(mm)
185
質量(g)
本体:700、蓋:600
外形寸法(mm)
630×410
内形寸法(mm)
457×337
深さ(mm)
119
注意
※アルミ番重と蓋は別売りです。適用はアカオアルミ手付番重中110です。