積水マテリアル
積水マテリアルの キッチン・調理用品
積水マテリアルの バット・番重・コンテナ
積水マテリアルの 保温・保冷ボックス
エスレンコンテナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45985888
品番
K-25(平)大
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
発泡スチロール
用途
主な用途:学校給食(アルミカン)収納保温容器
高さ(mm)
168
質量(g)
本体:750、蓋:700
外形寸法(mm)
704×429
内形寸法(mm)
565×390
深さ(mm)
120
注意
※アルミ番重と蓋は別売りです。適用はアカオアルミ手付番重大110です。