積水マテリアル
積水マテリアルの キッチン・調理用品
積水マテリアルの バット・番重・コンテナ
積水マテリアルの 保温・保冷ボックス
エスレンコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45985897
品番
SP-10-D
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン・断熱材
用途
主な用途 ごはん(2升入)/寿司しゃり
高さ(mm)
179
質量(g)
本体:1550、蓋:820
外形寸法(mm)
483×373
内形寸法(mm)
371×301
深さ(mm)
98