積水マテリアル
積水マテリアルの キッチン・調理用品
積水マテリアルの バット・番重・コンテナ
積水マテリアルの 保温・保冷ボックス
エスレンコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45985906
品番
SP-15-D
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン・断熱材
用途
主な用途:ごはん(3升入)/寿司しゃり
高さ(mm)
218
質量(g)
本体:1980、蓋:820
外形寸法(mm)
483×373
内形寸法(mm)
371×302
深さ(mm)
137