キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの サービス機器類
キャンブロの 飲用ディスペンサー
ドリンクディスペンサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45987218
品番
1000LCDダークブラウン
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
容量(L)
44.5
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
415×530
質量(kg)
12.38
高さ(mm)
630