80mm(手無し) マッコリーカップゴールド 前川金属工業所(宝こづち印) 45987963

マッコリーカップゴールド

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45987963品番80mm(手無し)
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
満水容量(mL)約200材質アルミニウム(アルマイト加工)板厚(mm)0.5内径×高さH(Φmm×mm)80×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45987963
2022-08-03
用途: 料理
サービス業

11cmのマッコリカップを使ってました。それより小さいサイズもあったらいいなとこちらを購入しましたが、写真のような横長な形ではなくプリンカップのような形状でした。写真と実物が違います。高さも11cmの物より微妙に高いのでスタッキングすると若干不恰好です。。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。
商品画像の記載につきまして修正致します。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする