※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA3J254511 レアフロンシール NOK 45992362 KA3J254511 レアフロンシール NOK 45992362

レアフロンシール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)45 型式KA3J 注文コード45992362 品番KA3J254511
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は外径D・型式など77種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)45 幅b(mm)11 軸径d(Φmm)25 型式KA3J 厚さ(mm)11 材質レアフロン(PTFE)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:547

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
1人が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1人が参考にしています
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする