※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
レアフロンシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
110
型式
KA3J
注文コード
45992493
品番
KA3J8511013
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
外径D・型式
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
110
幅b(mm)
13
軸径d(Φmm)
85
型式
KA3J
厚さ(mm)
13
材質
レアフロン(PTFE)