※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
レアフロンシール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
90
型式
SA1J
注文コード
45992746
品番
SA1J659013
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D・型式
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
90
幅b(mm)
13
軸径d(Φmm)
65
型式
SA1J
厚さ(mm)
13
材質
レアフロン(PTFE)