※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
レアフロンシール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
160
型式
VAJ
注文コード
45992834
品番
VAJ13016014
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・型式
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
160
幅b(mm)
14
軸径d(Φmm)
130
型式
VAJ
厚さ(mm)
14
材質
レアフロン(PTFE)