※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
レアフロンシール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
50
型式
VAJ
注文コード
45992886
品番
VAJ305011
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
外径D・型式
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
50
幅b(mm)
11
軸径d(Φmm)
30
型式
VAJ
厚さ(mm)
11
材質
レアフロン(PTFE)