※タイプ2

ID-19-AH2.5 Iシリーズ ID トックベアリング(TOK) 45993491 ID-19-AH2.5 Iシリーズ ID トックベアリング(TOK) 45993491

Iシリーズ ID

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)19 注文コード45993491 品番ID-19-AH2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ。

寸法C(mm)2.5 寸法D(mm)19 寸法L(mm)3.5 寸法N(mm)-10 寸法W(mm)7 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 寸法d(mm)- 寸法d1(mm)5 外径(Φmm)19 幅(mm)7 タイプ2 許容荷重(N)333 RoHS指令(10物質対応)対応 呼びd2×θ(mm×°)Φ3×120°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする