※タイプ5
トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の 標準タイプ(穴あき)
Iシリーズ ID
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
22
注文コード
45993516
品番
ID-22-H4W-0.5-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ。
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
22
寸法L(mm)
-
寸法N(mm)
-9.5
寸法W(mm)
7
寸法W1(mm)
0.5
寸法W2(mm)
3
寸法d(mm)
4
寸法d1(mm)
-
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
22
幅(mm)
7
タイプ
5
許容荷重(N)
333
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼びd2×θ(mm×°)
-
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方