※タイプ1

IDS-22-A3.4-4.5 Iシリーズ IDS トックベアリング(TOK) 45993543 IDS-22-A3.4-4.5 Iシリーズ IDS トックベアリング(TOK) 45993543

Iシリーズ IDS

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45993543 品番 IDS-22-A3.4-4.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品。

寸法D(mm)22 寸法d1(mm)5.1 寸法W(mm)7 寸法L(mm)4.5 寸法C(mm)3.4 寸法N(mm)-9.5 幅(mm)7 タイプ1 外径(Φmm)22 許容荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応 呼びd2×θ(mm×°)Φ2.5×90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする