トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の 標準タイプ(穴あき)
Iシリーズ IDS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45993552
品番
IDS-22-B1.5-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品。
寸法D(mm)
22
寸法d1(mm)
-
寸法W(mm)
7
寸法L(mm)
8
寸法C(mm)
1.5
寸法N(mm)
-11
幅(mm)
7
タイプ
2
外径(Φmm)
22
許容荷重(N)
392
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼びd2×θ(mm×°)
-
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方