※タイプ1
トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の カシメ軸タイプ
Iシリーズ IN
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45993577
品番
IN-19-A1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ。
寸法D(mm)
19
寸法d1(mm)
5
寸法W(mm)
7
タイプ
1
寸法L(mm)
3.5
寸法C(mm)
1.5
許容荷重(N)
49
幅(mm)
7
外径(Φmm)
19
寸法N(mm)
-8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼びd2×θ(mm×°)
Φ4.4×120°
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方