※タイプ1
トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の 標準タイプ(穴あき)
PEシリーズ 耐薬品性ベアリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
17
外径(Φmm)
40
注文コード
45993674
品番
PE-40-GHP17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令対応品。超高分子量ポリエチレン。
寸法D(mm)
40
寸法W(mm)
12
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
-
寸法d(mm)
17
内径(Φmm)
17
外径(Φmm)
40
幅(mm)
12
タイプ
1
材質(ボール)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方