トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
18
注文コード
45993726
品番
DR-18-SHS6-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
18
内径(mm)
6
幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方