トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリング Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45993884
品番
AS-22-A1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
22
寸法d(mm)
-
寸法d1(mm)
6
寸法W(mm)
8
幅(mm)
8
タイプ
5
寸法L(mm)
3.5
外径(Φmm)
22
寸法C(mm)
1.5
寸法N(mm)
-11
許容荷重(N)
686
呼びd2×θ(mm×°)
Φ5.5×90°
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方