AS-26-H6 ベアリング Aシリーズ トックベアリング(TOK) 45993902

※タイプ7

AS-26-H6 ベアリング Aシリーズ トックベアリング(TOK) 45993902 AS-26-H6 ベアリング Aシリーズ トックベアリング(TOK) 45993902

ベアリング Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45993902 品番AS-26-H6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)26 寸法d(mm)6 寸法d1(mm)- 寸法W(mm)8 幅(mm)8 タイプ7 寸法L(mm)- 内径(Φmm)6 外径(Φmm)26 寸法C(mm)- 寸法N(mm)-17 許容荷重(N)294 呼びd2×θ(mm×°)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする